Caméra IP 4K 8MP 30fps, H.265, 4.4~10.2mm, 50M IR, WDR Pro II, SNV II, NEMA 4X

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 8
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP 4K 8MP 30fps, H.265, 4.4~10.2mm, 50M IR, WDR Pro II, SNV II, NEMA 4X, IP67, IK10 - Plage de température de fonctionnement -50~60°C - NDAA Compliant

 
 

Détails du produit

La caméra IB9391-EHTV-v2 est une nouvelle caméra réseau bullet fixe d'extérieur qui offre une résolution de 3840x2160 (4K/8MP) jusqu'à 30 images par seconde.
Cette caméra est dotée des technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR III les plus récentes afin d'offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible éclairage et à fort contraste.
Elle offre également de nombreuses fonctionnalités intégrées de cybersécurité et d'analyse vidéo basée sur l'IA, avec les indices de protection IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et une large plage de températures de fonctionnement allant de -40°C à 60°C sans chauffage, ce qui la rend idéale pour de nombreux scénarios de surveillance en extérieur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse audio intégrée

Non

Portée max. de lumière blanche

0 m

Avec analyse AI intégrée

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Nombre de flux vidéo

3

Fréquence d'images

30 fps

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.264

Oui

nombre d'entrées audio

1

supporte codec H.265

Oui

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

24...50 °

champ de vue horizontal

43...100 °

portée d'infrarouge max.

50 m

avec lentille

Oui

avec micro

Non

carte mémoire incluse

Non

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

8

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

raccordement d'objectif

autre

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

4.4...10.2 mm

Tension d'alimentation

12...24 V

IK

IK10

distance focale

variable

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

nombre de sorties numériques

3

température ambiante

-50...60 °C

nombre d’entrées numériques

3

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

Diamètre raccord

153 mm

type de tension

AC/DC

consommation d'énergie

19.38 W

profondeur

283 mm

hauteur

153 mm

Modèle type

standard (fixe)

largeur

153 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.