Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra IP bullet 5MP, H.265, 2.7~13.5mm, 50M IR, WDR Pro, SNV - NDAA Compliant
VIVOTEK IB9387-A est une série de caméras réseau bullet d'extérieur offrant jusqu'à 30 fps @ 5-Megapixel ou 60 fps @ Full HD avec une superbe qualité d'image à toutes les résolutions ou fréquences d'images. Dotée des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, la série IB9387-A est capable de capturer des images de haute qualité, que ce soit dans un environnement à fort contraste ou à faible luminosité.
La série IB9387-A offre une lentille de mise au point à distance pour différents scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR ont une portée effective de 50 mètres pour une meilleure visibilité de nuit. Pour les environnements extérieurs difficiles, la série IB9387-A est protégée par des boîtiers IP66, IP67 et IK10, ce qui la rend imperméable à la pluie et à la poussière.
Grâce à la technologie smart stream III de VIVOTEK et à la prise en charge du codec H.265, la série IB9387-A réduit la bande passante jusqu'à 90 % tout en conservant une excellente qualité d'image. De plus, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs d'ajouter des applications personnalisées pour divers scénarios d'application et d'utilisation.
La série IB9387-A prend également en charge des fonctions d'analyse avancée du contenu vidéo (VCA) - Smart VCA, y compris la détection d'intrusion, la détection de maraudage, la détection de franchissement de ligne, la détection d'objets non surveillés, la détection d'objets manquants, la détection de visages. Ces fonctions constituent les prochaines étapes de l'évolution des caméras de surveillance, qui passent du statut de dispositifs de capture d'images à celui d'instruments de notification avancés, permettant aux utilisateurs de voir plus de choses de manière plus intelligente.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
Température ambiante
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane