Caméra IP Multi-Sensor extérieure 20MP - 30M IR, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, NEMA 4X - 4 Capteurs indépendants de 5MP avec vues réglables indépendantes
1. Haute qualité d'image
Dotée de quatre capteurs CMOS 5MP indépendants avec illuminateurs IR, la caméra réseau MA9322-EHTVL offre une flexibilité maximale en matière de surveillance. Chaque capteur utilise un objectif motorisé de 3,7 à 7,7 mm et une conception à 3 axes le long d'une piste circulaire pour permettre une couverture complète à 360°. La MA9322-EHTVL est équipée d'un filtre IR amovible et de la technologie WDR Pro, ce qui permet à la caméra de maintenir une qualité d'image optimale et une visibilité inégalée dans les environnements à fort contraste.
2. Visibilité à 360° même à faible luminosité
En ajoutant une illumination IR jusqu'à 30 mètres, peu importe le jour ou la nuit, la lumière ou l'obscurité, elle fournit toujours une sécurité vidéo complète. De plus, grâce à la technologie SNV, les zones de faible luminosité ne sont plus un problème.
3. Couverture vidéo complète à partir d'un seul point
Le MA9322-EHTVL capture tous les angles pour une couverture vidéo complète à partir d'une seule adresse IP, ce qui permet de réduire le nombre de caméras nécessaires et d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.
4. Fonctionnalités principales
•Technologie de compression H.265
•Capteurs indépendants 4x5MP, vues réglables
•12 fps @ 2688x1920 par capteur / 30 fps @ 2560x1440 par capteur
•WDR Pro (120 dB) pour une qualité d'image optimale dans les environnements à fort contraste
•SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
•Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres de rayon
•Boîtier NEMA 4X résistant aux intempéries (IP66) et au vandalisme (IK10)
•Microphone intégré
pour voir vos prix et les stocks
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.264
supporte codec H.265
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
IK
distance focale
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
température ambiante
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
type de tension
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Multiple de vente
Code Douane