Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra IP PoE tube 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, Angle de vue 110°, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Les caméras GIGAMEDIA vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.
La camera IPCLB5F28 est une caméra discrète qui dispose d'un angle de vue large. Elle dispose d'un infrarouge allant jusqu'à 30 m. La qualité de l'éclairage infrarouge est assurée par l'utilisation de LED SMD. Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur et vous fournira une image de qualité de jour comme de nuit.
Un micro intégré permet de capter le son pour une levée de doute. Un emplacement carte SD permet de recevoir une carte micro SD d'une capacité maximale de 256 Gb pour des enregistrements sur alarme.
Elle embarque des fonctions intelligentes qui améliorera la performance de votre installation.
Les fonction intelligentes sont les suivantes:
•Détection de visage
•Détection d'humain et de véhicule
•Détection d'intrusion périmètrique
•Détection de franchissement de ligne
•Détection d'objet stationnaire
•Comptage
•Heatmap
•Détection de densité de foule
•Détection de longueur de file d'attente
•Détection de plaque d'immatriculation
•Détection de son rare
Cette caméra est idéale pour des installations chez le particuliers, de magasins, de restaurants, d'écoles...
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Fréquence d'images
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane