Caméra IP tube 1080p - IR 20 m - PoE - focale fixe 2,8 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP66

Caméra IP tube 1080p - IR 20 m - PoE - focale fixe 2,8 mm

 
 

Détails du produit

Les caméras GIGAMEDIA INITIO vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.
La camera IPCEB2F28 est une caméra discrète qui dispose d'un angle de vue large. Elle dispose d'un infrarouge allant jusqu'à 20 m. La qualité de l'éclairage infrarouge est assurée par l'utilisation de LED SMD. Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur et vous fournira une image de qualité de jour comme de nuit. Elle embarque des fonctions intelligentes qui améliorera la performance de votre installation.
Cette caméra est idéale pour des installations de magasins, de restaurants, d'écoles...

Initio

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole d'image

PAL

consommation d'énergie

6 W

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Initio

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.