Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra Omniview 16 MP ( 4 x 4MP) IR 50 m Technologie LightHunter. Angle de Vue 180° Alimentation POE ( 802.3 at) IP67 E/S alarme: 2/1
La caméra offre une résolution d'image haute qualité de 16 MP avec un capteur CMOS de 1/1,8'', capable de capturer une résolution de 4800*2688 à 30 images par seconde en flux principal. Cela permet une vue panoramique large de 180° avec un rapport d'aspect de 16:9, assurant un ajustement optimal à l'écran. Elle inclut la technologie infrarouge intelligente (Smart IR) pour une vision nocturne claire jusqu'à 50 mètres (164 pieds). Équipée des formats vidéo Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG, la caméra utilise la réduction de bruit numérique 2D/3D (DNR) pour une clarté d'image améliorée dans diverses conditions d'éclairage. Elle prend en charge plusieurs options d'alimentation : AC24V, DC24V ou PoE (IEEE 802.3at), offrant ainsi des choix d'installation flexibles. Pour le stockage local, la caméra prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 256 Go. Elle dispose de 2 entrées d'alarme et 1 sortie, ainsi que de 1 entrée audio et 1 sortie, facilitant une surveillance complète et l'intégration avec des systèmes externes. La caméra est conçue pour résister aux environnements difficiles avec une cote IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
raccordement HDMI
encastré/encastré
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre d’entrées numériques
nombre de sorties numériques
Montage mural
Type de construction
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Couleur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane