1/2.7' CMOS, ICR, 1920×1080:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, DC 12v, POE,wifi, mICRo sd card slot, -10-50',zoom optique 5x (2.7~ 13.5mm), IR range jusqu'à 30m, mICRo et haut parleur intégré
Cette caméra est équipée d'un capteur d'image haute résolution de 2 MP (1920 x 1080) avec un capteur CMOS de 1/2,7 pouces, assurant une excellente qualité d'image. Elle prend en charge jusqu'à 30 images par seconde en résolution Full HD dans le flux principal, utilisant des formats de compression tels que Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG pour un streaming vidéo et un stockage efficaces.
La caméra comprend un objectif à zoom optique 5X, permettant d'observer de près les sujets sans compromettre la qualité de l'image. Des capacités avancées de prévention des intrusions sont intégrées, avec un filtrage des fausses alarmes grâce à des fonctionnalités telles que la détection de ligne transversale, l'intrusion, l'entrée dans une zone et la sortie d'une zone.
Pour l'identification, la caméra propose la capture de visage avec sélection automatique des meilleurs clichés. La technologie LightHunter améliore la qualité d'image dans les environnements peu éclairés, assurant des vidéos de surveillance claires et détaillées. Elle offre également jusqu'à 120 dB de plage dynamique WDR optique pour un équilibre d'exposition dans les scènes à fort contraste lumineux.
L'installation est facilitée grâce à la connectivité Wi-Fi, offrant une flexibilité dans le placement. La caméra est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés, permettant une communication audio bidirectionnelle pour une surveillance interactive. Elle dispose également d'une entrée et d'une sortie pour les connexions d'alarme.
Pour la vision nocturne, elle utilise la technologie Smart IR avec une portée efficace allant jusqu'à 30 mètres (98 pieds), assurant une visibilité dans les environnements sombres.
En résumé, cette caméra est conçue pour des applications de surveillance haute performance où la qualité d'image détaillée, les analyses avancées, la communication audio bidirectionnelle et les capacités robustes de vision nocturne sont essentielles.
Easy
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
type d'interface
finition du trajet de transmission
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
type de tension
profondeur
hauteur
Modèle type
couleur
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane