Caméra Speed Dome 2MP 60fps, H.265, 40x Optical Zoom, 250M Smart IR, -40°C ~ 60°

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

Caméra Speed Dome SD9368-EHL 2MP 60fps, H.265, 40x Optical Zoom, 250M Smart IR, -40°C ~ 60°C - NDAA Compliant

 
 

Détails du produit

La nouvelle VIVOTEK SD9368-EHL est une caméra Speed Dome avec IR (PTZ) avec une résolution de 2MP à 60fps, excellente pour la vidéosurveillance dans les zones à large couverture telles que les aéroports, la surveillance des villes et les sites industriels. La SD9368-EHL est équipée d'illuminateurs IR 250M et d'un zoom optique 40x pour obtenir plus de détails dans n'importe quelle scène. La technologie IR intelligente permet une large couverture et une intensité IR très uniforme tout en évitant les points chauds.
La vidéosurveillance dans les grandes zones est susceptible de provoquer de nombreux incidents. La fonction Smart Tracking Advanced intégrée à la SD9368-EHL (dernière technologie AI pour Smart VCA) permet à l'utilisateur d'identifier les risques et de suivre automatiquement la personne suspectée en temps réel.
Le corps de la caméra SD9368-EHL est protégé par les certifications IP66, IK10 et NEMA 4X contre la pluie, la poussière et la corrosion. Elle supporte également une température de fonctionnement étendue de -40? à 60? pour un fonctionnement dans des conditions météorologiques extrêmes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse audio intégrée

Non

Avec analyse AI intégrée

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Nombre de flux vidéo

3

Fréquence d'images

60 fps

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.265

Oui

supporte codec H.264

Oui

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

1.09...39.39 °

champ de vue horizontal

1.88...65.7 °

portée d'infrarouge max.

250 m

avec lentille

Oui

avec micro

Non

compatible IFTTT

Non

carte mémoire incluse

Non

power over Ethernet

autre

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

nombre de mégapixels

2

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

zoom motorisé

Oui

commande de diaphragme

DC

raccordement d'objectif

autre

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

4.25...170 mm

Tension d'alimentation

24...48 V

IK

IK10

distance focale

variable

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

température ambiante

-40...60 °C

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

2

type de construction

autre

montage mural

Oui

Diamètre raccord

256 mm

consommation d'énergie

51 W

type de tension

AC/DC

profondeur

256 mm

hauteur

350 mm

largeur

256 mm

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

couleur

blanc

Info produit

Code Douane

85258100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.