Caméra TUBE PRIME I résolution 4MP focale 2.7-13.5

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 4
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.001 lux min. illumination

 
 

Détails du produit

Cette caméra est équipée d'un capteur CMOS 1/3.0" et offre une qualité d'image excellente grâce à une plage dynamique de 120 dB. Elle est dotée d'une lentille de 2.7 à 13.5 mm, offrant des capacités de zoom polyvalentes. La caméra supporte une distance d'illumination infrarouge jusqu'à 50 mètres et utilise la technologie LightHunter pour des performances supérieures en conditions de faible luminosité. Elle inclut une prévention intelligente contre les intrusions avec filtrage des fausses alarmes, couvrant la détection de ligne traversante, la détection d'intrusion, la détection d'entrée et la détection de sortie de zone. La caméra peut capturer des visages pour la reconnaissance et fournit une analyse statistique avec comptage des personnes, y compris le flux de personnes et la densité de foule.
La caméra prend en charge l'audio bidirectionnel et le stockage local avec une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Elle dispose d'une entrée audio (impédance 35k?, amplitude 2V [p-p]) et d'une sortie audio (impédance 600?, amplitude 2V [p-p]). À noter qu'elle ne dispose pas de microphone intégré.
Protégée par les normes IP67 et IK10, la caméra garantit une durabilité face aux éléments environnementaux et aux impacts physiques. Elle fonctionne sous DC 12V±25% ou PoE (IEEE 802.3af) avec une consommation maximale de 8.5W. Le boîtier robuste de la caméra est fabriqué en métal durable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

18.55...54.76 °

champ de vue horizontal

31.35...98.26 °

portée d'infrarouge max.

50 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

4

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Oui

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.7...13.5 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

IK

IK10

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

256 Go

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

1

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

consommation d'énergie

8.5 W

Diamètre raccord

0 mm

type de tension

DC

hauteur

86.4 mm

profondeur

245.4 mm

Modèle type

standard (fixe)

largeur

85.4 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.