Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8mm, IR jusqu'a 30m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Cette caméra est équipée d'un capteur CMOS 1/3.0", offrant des capacités d'imagerie de haute qualité. Elle dispose d'une plage dynamique étendue (WDR) de 120 dB pour une excellente performance dans des environnements à niveaux de lumière variables. Son objectif fixe de type 2.8 mm offre un angle de vue large adapté à diverses applications de surveillance.
Pour la vision nocturne, elle bénéficie d'une distance d'illumination infrarouge pouvant atteindre 30 mètres, avec la technologie LightHunter qui améliore la sensibilité en conditions de faible luminosité.
Elle propose des capacités avancées d'analyse intelligente pour la prévention des intrusions, incluant la détection de lignes traversantes, la détection d'intrusion, la détection d'entrée et de sortie de zone, visant à réduire les fausses alarmes. Elle prend également en charge la capture faciale à des fins d'identification et offre des fonctionnalités d'analyse statistique telles que le comptage de personnes, le suivi des flux de personnes et la surveillance de la densité de foule.
Pour le stockage local, la caméra supporte les cartes Micro SD jusqu'à 256 Go. Elle inclut un microphone intégré pour la capture audio. Robuste, elle est classée IP67 pour une protection contre la poussière et l'eau, adaptée à une utilisation en extérieur. Elle peut être alimentée en DC 12V ±25% ou via PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af), avec une consommation électrique maximale de 4.0W. Son boîtier en métal assure durabilité et fiabilité dans diverses conditions environnementales.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane