Camera IP dome 2MP EXTERIEUR VFM H265 SNV

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type standard (fixe)

Camera IP dome 2MP EXTERIEUR VFM H265 SNV

 
 

Détails du produit

La FD9368-HTV de VIVOTEK est une caméra réseau à dôme extérieur H.265 équipée d'un capteur de 2 mégapixels, permettant une résolution de 1920 x 1080 à 30 ips. Doté des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, le FD9368-HTV est capable de capturer des images de haute qualité dans des environnements à contraste élevé et à faible luminosité.
Le FD9368-HTV déploie une lentille de mise au point à distance pour différents scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. . De plus, pour fournir une couverture fiable dans les environnements extérieurs difficiles, le FD9368-HTV est enfermé dans un boîtier IP66 et IK10.
En utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la prise en charge du codec H.265, le FD9368-HTV est capable de réduire l'utilisation de la bande passante jusqu'à 90% * tout en maintenant une qualité d'image suprême. De plus, le VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs de personnaliser les applications pour le nombre toujours croissant de scénarios utilisateur dans un marché de la surveillance diversifié.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse audio intégrée

Non

Avec analyse AI intégrée

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Nombre de flux vidéo

3

Fréquence d'images

30 fps

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.265

Oui

supporte codec H.264

Oui

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

18...50 °

champ de vue horizontal

32...93 °

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Oui

avec micro

Oui

compatible IFTTT

Non

carte mémoire incluse

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

commande de diaphragme

DC

raccordement d'objectif

autre

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...12 mm

IK

IK10

distance focale

variable

Tension d'alimentation

0...0 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

température ambiante

-30...60 °C

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

type de construction

forme de dôme

montage mural

Oui

Diamètre raccord

133.7 mm

consommation d'énergie

12.95 W

type de tension

DC

Profondeur

103.8 mm

Hauteur

103.8 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

133.7 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.