Camera IP dome EXTERIEUR 5MP VFM H265 MIC
La FD9388-HTV de VIVOTEK est une caméra réseau dôme extérieure H.265 équipée d'un capteur de 5 mégapixels, permettant une résolution de 2560x1920 à 20 ips. Doté des technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, le FD9388-HTV est capable de capturer des images de haute qualité dans des environnements à contraste élevé et à faible luminosité.
Le FD9388-HTV déploie une lentille de mise au point à distance pour différents scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. De plus, pour fournir une couverture fiable dans les environnements extérieurs difficiles, le FD9388-HTV est enfermé dans un boîtier IP66 et IK10.
En utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la prise en charge du codec H.265, le FD9388-HTV est capable de réduire l'utilisation de la bande passante jusqu'à 90% * tout en maintenant une qualité d'image suprême. De plus, le VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs de personnaliser les applications pour le nombre toujours croissant de scénarios utilisateur dans un marché de la surveillance diversifié.
pour voir vos prix et les stocks
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
carte mémoire incluse
compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
température ambiante
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
type de tension
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Multiple de vente
Code Douane