Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Camera Speed Dome SD9384-EHL 5MP 30fps, H.265, 30x Optical Zoom, 200M Smart IR, -40°C ~ 60° - NDAA Compliant
La SD9384-EHL est la dernière caméra dôme rapide IR professionnelle (PTZ) de VIVOTEK avec une résolution de 5MP. Elle est idéale pour la vidéosurveillance dans les zones à large couverture telles que les aéroports, la surveillance des villes et les usines. La SD9384-EHL est équipée d'illuminateurs IR 200M et d'un zoom optique 30x pour obtenir plus de détails dans n'importe quelle scène. La technologie IR intelligente permet une large couverture du champ de vision de la caméra et une intensité IR très uniforme.
La vidéosurveillance dans les grandes zones est susceptible de provoquer de nombreux incidents. La fonction Smart Tracking Advanced intégrée à la SD9384-EHL permet à l'utilisateur d'identifier les risques et de suivre automatiquement la personne suspectée en temps réel.
Le corps de la caméra SD9384-EHL est protégé par les certifications IP66, IK10 et NEMA 4X contre la pluie, la poussière et la corrosion. Il prend également en charge une température de fonctionnement étendue de -40? à 60? pour un fonctionnement dans des conditions météorologiques extrêmes.
•30 ips @ 2560x1920
•Zoom optique 30x, mise au point automatique
•Panoramique continu 360°, -20° à 90° (retournement automatique) Inclinaison
•200M IR avec Smart IR
•Boîtier résistant aux intempéries IP66, anti-vandalisme IK10 et NEMA 4X
•Plage de température étendue de -40°C ~ 60°C pour les conditions météorologiques extrêmes
•EIS (stabilisation électronique de l'image) pour la stabilité de l'image
•Sécurité Trend Micro IoT
•Suivi intelligent avancé des personnes en mouvement grâce à la technologie Deep Learning basée sur les personnes
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
Température ambiante
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane