Dôme fixe 2MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66 IR Microphone Sortie Analogique 1E/1S Al

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66

Dôme fixe 2MP 60ips intérieure anti-vandale H.265 IP66 avec PACK IVA PRO + IR

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec lentille

Non

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Détection mouvement

Non

IK

IK10

capacité de la mémoire

32 Go

Diamètre raccord

148 mm

hauteur

122 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.