DS-2CD2043G2-IU Caméra Bullet 4MP Acusense WDR, micro, IP67

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 4
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type standard (fixe)

Imagerie 4MP de haute qualité, WDR 120 dB pour contre-jour, compression H.265+ efficace. Micro intégré pour sécurité audio en temps réel. Protection IP67. IA pour classification des cibles humaines et véhiculaires.

 
 

Détails du produit

Série eco acusense

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

portée d'infrarouge max.

30 m

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

nombre de mégapixels

4

Classe de protection (IP)

IP66

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

protocole

TCP/IP

Modèle type

standard (fixe)

Info produit

Gamme

Série eco acusense

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.