La IPAB6F2IR est une caméra tube d'une résolution de 6 MP.
Elle dispose d'un infrarouge allant jusqu'à 30m.
Son objectif de 2.8 mm offre un angle de vue large pour une vision globale.
Cette caméra dispose de nombreuses fonctions d'analyses intelligentes telles que:
• La détection de franchissement de ligne et l'intrusion de zone avec classification des personnes et véhicules.
• Le déclenchement d'alarmes sur du vagabondage, du stationnement illégal ou de la détection d'objet abandonné/perdu.
• Des fonctions de statistiques de comptage et de heatmap permettent de fournir des informations pertinentes de fréquentation sur vos espaces de vente.
Cette caméra performante génère un grand nombre de métadonnées sur les personnes et les véhicules permettant des recherches critérisées pour des résultats rapides et efficaces.(jusqu'à 13 caractéristiques humaines et 4 véhicules).
Dotée d'un microphone embarqué, vous pouvez faire de la levée de doute sonore à distance ou d'être alerté en cas de son anormal.
Elle intègre en plus, une entrée et une sortie audio pour connecter un système de sonorisation externe.
Cette caméra dispose d'un emplacement carte micro SD pouvant acceuillir une capacité maximal de 256 GB.
Une entrée et une sortie d'alarme est disponible pour connecter un système externe afin de récupérer l'état d'un équipement ( capteur, détecteur, sonde) et déclencher un système tiers ( lumière, alarme, etc..).
Grâce à son indice de protection IP67, vous pouvez l'installer en extérieur.
Vous pouvez alimenter la caméra en 12V ou en PoE.
Cette caméra est conforme ONVIF et NDAA. Cette caméra performante de la série "Advanced" est idéale pour des projets nécessitant une analyse complexe de la situation tels que des projets tertiaires, d'établissements scolaires, de supermarchés, de parking ...
Advanced