caméra panoramique IP extérieure de 12MP 360° avec IR - IP66 IK10 - avec IVA

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66

caméra panoramique IP extérieure de 12MP 360° avec IR - IP66 IK10 - avec Intelligent Video Analytics

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée d'infrarouge max.

20 m

avec lentille

Non

Compatible IFTTT

Non

Gestion Jour/Nuit

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Détection mouvement

Non

IK

IK10

Diamètre raccord

148 mm

Hauteur

70 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.