Disque dur High Speed, purple haute disponibilité 8 To

Main media

Détails du produit

Les disques durs conçus pour la vidéosurveillance Purple ont été créés pour vous apporter la meilleure des fiabilités possible de votre système de sécurité (NVR/Serveur etc ...). Le développement de fonctions spécifiques du « firmware » Purple permet l'utilisation du streaming « ATA » qui a pour but de réduit les erreurs de pixels et les pertes d'images. Ce qui peut arriver fréquemment lors de l'utilisation de disques dur pour PC dans des systèmes de stockages dédiés à la vidéosurveillance. Ces disques durs sont conçus pour la vidéosurveillance haute définition fonctionnant en enregistrement de 24h/24 et 7j/7.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Support d'enregistrement numérique

vitesse max. d'écriture par seconde

256 Moctet

capacité de la mémoire

8000 Go

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.