Décodeur Vidéo Vivotek compatible H265 et permettant un affichage allant jusqu'à 32 canaux vidéo simultanés. Compatible avec toutes les caméras jusqu'à une résolution maximum de 20Mpx. NDAA Compliant
Le décodeur RX9502 de VIVOTEK est un récepteur vidéo H.265 monocanal ultra HD. Fournissant des images détaillées et de haute qualité, il supporte jusqu'à 32 caméras réseau pour une résolution maximale de 20 mégapixels. Le RX9502 offre une solution alternative au PC : plus rentable, sans frais de client VMS coûteux, sans bruit de disque dur et sans problèmes de défaillance. La gestion informatique sécurisée et simplifiée réduit les besoins de formation des utilisateurs finaux, ce qui permet de réduire encore les coûts à long terme.
•Résolution 1080p à 360 fps, compression H.265
•Jusque 32 canaux de caméras IP en simultané
•Sortie vidéo HDMI, résolution 4K
•Prise en charge de caméras jusque 20Mpx
•Taille compacte et conception sans ventilateur
•Prise en charge de différents modes d'affichage
•Supporté dans VAST 2 et VSS (VAST Security Station)
•Fabriqué Taiwan, NDAA Compliant
pour voir vos prix et les stocks
capacité de mémoire par disque dur
supporte RAID 6
supporte RAID 10
nombre de baies pour disques durs
nombre de disques durs préinstallés
alimentation électrique redondante
capacité de permuttage à chaud du disque dur
nombre de caméras préinstallées
supporte RAID 5
puissance max. PoE
supporte RAID 1
supporte RAID 0
nombre de ports PoE
power over Ethernet
type de construction de l'appareil
avec DVD
nombre de ports RJ45
Détection mouvement
Nbre d'entrées caméras
nombre max. d'entrées de commande
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
systèmes d'exploitation
type d'enregistrement
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
consommation d'énergie
taux de transmission max.
profondeur
largeur
hauteur
Multiple de vente
Code Douane