Conception intuitive, informations plus claires
NVR 5.0 propose une interface épurée, de type « fiches », qui révolutionne la gestion de la surveillance. Grâce à des opérations rationalisées, une configuration simplifiée et des paramètres d'affichage par glisser-déposer, la surveillance devient à la fois efficace et intuitive.
Micrologiciel NVR nouvelle génération : Core+AI
Le micrologiciel Core+ AI fait passer Core+ au niveau supérieur. Les NVR Core+ AI sont équipés de la fonctionnalité Deep Search, qui utilise l'IA pour offrir une expérience utilisateur optimale en matière de recherche de preuves : plus rapide, plus intelligente et plus efficace. Les caméras VIVOTEK dotées de la technologie Vision Object Analytics fournissent les métadonnées utilisées par l'IA de Deep Search. Deep Search comprend deux fonctions principales : la recherche par attribut et la recherche par scène.
Recherche approfondie
La recherche par attributs utilise les personnes et les véhicules comme critères de recherche, en s'appuyant sur plusieurs attributs (par exemple, le sexe, la tranche d'âge, la couleur des vêtements ou de la voiture, le type de véhicule, etc.) afin de trouver rapidement et avec précision la personne ou le véhicule recherché.
Recherche d'événements Smart VCA
Le modèle ND9442P prend en charge la gestion des alarmes et la recherche d'événements grâce à la technologie d'analyse vidéo par apprentissage profond de VIVOTEK, Smart VCA. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches sur un ou plusieurs types d'événements, visionner les événements qui ont déclenché l'alerte, puis exporter ces résultats de recherche sous forme de clips vidéo.
Mise à jour à distance du micrologiciel
Les NVR de la série Core+AI offrent une fonctionnalité de mise à jour à distance du micrologiciel, garantissant ainsi que les NVR intégrés et les caméras réseau restent sécurisés et optimisés à tout moment. Cette fonctionnalité essentielle simplifie la maintenance en permettant aux administrateurs de déployer à distance et manuellement les dernières versions du micrologiciel des NVR et des caméras, à tout moment et en tout lieu, garantissant ainsi une stabilité maximale du système.
Une surveillance 24 h/24, 7 j/7 grâce à VORTEX
VORTEX rend la surveillance légère et portable, garantissant ainsi un fonctionnement efficace. Cette plateforme multiplateforme basée sur le cloud rend la surveillance encore plus pratique : les utilisateurs peuvent visionner des flux en direct et visionner des enregistrements à tout moment, où qu'ils se trouvent. Grâce à la fonction de notifications push, les utilisateurs reçoivent des alertes instantanées sur leurs appareils mobiles Android/iOS et peuvent directement visionner la vidéo pour vérifier toute activité suspecte.