Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit wifi plug & play 8 caméras tubes focale 2.8 mm. Enregistreur 8 canaux livré sans disque dur. Résolution 2MP. Alimentations livrées avec le kit.
Kit IPC2122LB-AF28WK-WF WiFi NVR offre une solution de surveillance polyvalente et performante. Il comprend un NVR à 8 canaux qui prend en charge un enregistrement jusqu'à une résolution de 8MP, et est équipé d'un module WiFi intégré pour une connectivité sans fil stable. Le système prend en charge les formats vidéo Ultra 265, H.265 et H.264, garantissant un stockage vidéo clair et efficace. Les caméras IPC2122LB-AF28WK-WF offrent une résolution de 2MP avec des capacités IR intelligentes, permettant une vision nocturne jusqu'à 30 mètres. Classées IP67 pour une durabilité optimale, ces caméras sont idéales pour une utilisation intérieure et extérieure. Le système est équipé d'une prise en charge des mises à jour via le cloud, de normes de cryptage sécurisées et d'une intégration facile avec les caméras conformes à ONVIF. Ce kit WiFi offre une surveillance flexible et fiable pour divers environnements.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Stockage basé sur le cloud
Nombre de caméras incluses
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
caméra thermique
raccordement de la caméra sans fil
raccordement de la caméra par câble
indice de protection (IP) pour caméra
modèle de caméra
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
avec moniteur
Détection mouvement
Nbre d'entrées caméras
nombre de caméras
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
type de connecteur
type de construction
Montage mural
support de mémoire
Compatible IFTTT
alimentation intégrée pour caméra
nombre de jacks DVI
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
technique de transmission
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de raccordements HDMI
nombre de mégapixels
type d'interface