Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo surveillance Essential 4MP 4 caméras turrets focale 2.8 mm Led IR 30m et blanche 20m IP67 . Fonctions franchissement de ligne, détection intelligente humain et véhicule, intrusion de zone + 1 NVR PoE 8 canaux 4K sans disque dur
Le KITINITUR4MPWH est un kit de vidéosurveillance à prix maîtrisé de la gamme Essential.
Ce kit est composé:
•D'un enregistreur 8 canaux PoE permettant d'alimenter les caméras directement.
•De 4 caméras turrets d'une résolution de 4MP avec un angle de 96° ( focale 2.8 mm)
Il est nécessaire d'ajouter un disque dur (maximum 10 To) pour pouvoir enregistrer les vidéos sur votre enregistreur.
Il peut être configuré pour enregistrer de manière continue sur calendrier ou sur évènement ( détection de mouvement, intelligence de la caméra connectée...).
Il dispose d'un sortie HDMI pouvant afficher des résolutions 4K pour profiter d'un maximum de détails.
Les caméras turrets peuvent être installées en intérieur ou en extérieur. Elles dispose d'un éclairage infraouge et led blanche . Ces éclairages sont configurables selon vos besoins ( en continu, uniquement en cas d'alarme, planifié..).
Ces caméras diposent également de fonctions d'analyses intelligentes limitées ( détection d'intrusion et franchissement de ligne par les personnes).
L'enregistreur est capable de supporter jusqu'a 4 caméras supplementaires. Il est capable de récupérer un ensemble d'analyses intelligentes générées par les caméras. ( vérifier les fonctionnalités supportées sur les fichies techniques)
L'application GGM WATCH disponible sur les plateformes Android et Apple permet un accès via le mobile.
Vous pouvez télécharger le VMS GGM CENTRAL pour superviser votre installation depuis un ordinateur.
Solution abordable, ce kit vous fournira une solution professionelle pour la protection de vos espaces de ventes, d'établissement de santé, particuliers...
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Stockage basé sur le cloud
Nombre de caméras incluses
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
capacité de mémoire intégrée (support de stockage inclus)
caméra thermique
raccordement de la caméra sans fil
raccordement de la caméra par câble
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
avec moniteur
Compatible IFTTT
alimentation intégrée pour caméra
nombre de ports RJ45
nombre de jacks DVI
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
Adapté à un montage en saillie
nombre de raccordements HDMI
nombre de mégapixels
Détection mouvement
Nbre d'entrées caméras
nombre de caméras
Convient pour utilisation à l’extérieur
type de connecteur
Montage mural