Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
0
Nombre de connexions BNC
0
Nombre de connexions Mini HDMI
0
Avec clavier à l'écran
Oui
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
Oui
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
1
affichage rétro-éclairé
Oui
diagonale d'écran visible (pouces)
86 "
nombre de raccordements HDMI
4
Tension d'alimentation DC
0...0 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
110...110 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
220...220 V
avec interface matérielle PS2
Non
commande de curseur de souris intégrée
Non
nombre de pixels, vertical
2160
nombre de pixels, horizontal
3840
nombre de couleurs de l'écran
1070000000
Type de tension d'alimentation
AC
diagonale d'écran visible
219 cm
Couleur du boîtier
anthracite