Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Moniteur 10.1' métal au format 16:9 avec entrées HDMI VGA et BNC, Sortie BNC. Haut parleur intégré. Luminosité 350 cd/m2 Ratio 1000:1,16.7 M de couleurs. Compatible VESA 75 . MTBF 50 000 h Utilisation 24/7
Le moniteur GIGAMEDIA CCMLCD10PMV2 dispose d'un boitier metal pour une meilleure resistance mecanique. Il peut afficher des flux jusqu'a une resolution de 1080P. Il dispose d'entree HDMI/VGA et BNC ainsi que d'une sortie BNC . Les entrees BNC supportent le signal CVBS. Il est dote d'une luminosite exceptionelle et d'un contraste eleve pour repondre aux contraintes de l'affichage dynamique en video protection. Ce moniteur permet une utilisation intensive 24/24h et 7/7j. D'un design moderne, sobre avec un encombrement reduit le moniteur GGM CCMLCD10PMV2 est ideal pour les surveillances professionnelles dans des environnements contraignants ou l'espace est limite.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
indépendant
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
Avec clavier à l'écran
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)
Nombre de ports USB-C
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
affichage rétro-éclairé
diagonale d'écran visible (pouces)
Compatible IFTTT
nombre de jacks DVI
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
type d'écran
format d'image
nombre de raccordements HDMI
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
Classe de protection (IP)
fréquence de balayage
montage possible sur barres profilées
avec interface matérielle PS2
fréquence de ligne
commande de curseur de souris intégrée
avec écran tactile
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
résolution
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre de ports USB-A
diagonale d'écran visible
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur