Moniteur 27 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7

Main media

Moniteur 27' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. 2 haut-parleurs de 3 W. Compatible VESA 100. Alimentation 12 VDC

 
 

Détails du produit

Le moniteur GIGAMEDIA CCMLCD27PPHV est un moniteur dédié aux applications de sécurité. Il permet d'afficher une résolution d'image jusqu'à 1080P (1920 x 1080). Il est conçu pour un fonctionnement 7j/7 et 24h/24.
Sa technologie LED permet un affichage et un rendu couleur de grande qualité.
Son angle de vue de de 178° permet une visualisation parfaite même de côté.
Ses entrées HDMI/VGA permettent de connecter un grand nombre de périphériques. Il peut être installé sur un bureau avec son pied fourni ou de le fixer sur un support mural grâce à son système de fixation en VESA 100.
Il dispose également de 2 haut-parleurs de 3W chacun.
L'écran GIGAMEDIA est un atout majeur indispensable pour vos applications de sécurité

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285210

Moniteur

indépendant

Oui

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

0

Nombre de connexions Mini HDMI

0

Avec clavier à l'écran

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Oui

Nombre de ports USB-C

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

0

affichage rétro-éclairé

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de jacks DVI

0

type d'écran

LCD

format d'image

16:9

nombre de raccordements HDMI

1

tension d'alimentation DC

12...12 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence de balayage

60...75 kHz

montage possible sur barres profilées

Non

avec interface matérielle PS2

Non

fréquence de ligne

60...75 kHz

commande de curseur de souris intégrée

Non

avec écran tactile

Non

avec écran couleur

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

température de fonctionnement

0...50 °C

résolution

Full HD

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

nombre de ports USB-A

1

Couleur du boîtier

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.