Moniteur 43p plastique 4K 3 entrées HDMI et 1DP HP intégrés fonctionnement 24/7

Main media

Moniteur 43P plastique 4K 3 entrées HDMI et 1 entrée DP haut-parleurs intégrés. Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité Temps de réponse 5 ms technologie TFT-LED format 16:9 MTBF 50 000 heures

 
 

Détails du produit

L'écran 43 pouces GIGAMEDIA permet un affichage de vidéos jusqu'a une résolution 4K. Il est conçu pour une utilisation 24/7 grâce à une électronique de qualité et une dalle traitée anti-marquage. Il dispose d'entrées HDMI et DP( Display port) pour y connecter différentes sources simultanément. Cet écran est fourni avec ses pieds pour une installation sur table . Il est également possible de l'installer sur un mur grâce à une compatibilité VESA. Il dispose d'un angle de vue très large permettant un rendu de qualité dans toute les positions. Il dispose également de haut-parleurs intégrés pour une diffusion du son.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285210

Moniteur

indépendant

Oui

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

0

Nombre de connexions Mini HDMI

0

Avec clavier à l'écran

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)

200x100

Nombre de ports USB-C

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

1

affichage rétro-éclairé

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de jacks DVI

0

type d'écran

LCD

format d'image

16:9

nombre de raccordements HDMI

3

tension d'alimentation CA 60 Hz

110...240 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

110...240 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence de balayage

60...75 kHz

montage possible sur barres profilées

Non

avec interface matérielle PS2

Non

fréquence de ligne

60...75 kHz

commande de curseur de souris intégrée

Non

avec écran tactile

Non

avec écran couleur

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

température de fonctionnement

0...50 °C

résolution

4K UHD

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

nombre de ports USB-A

1

Couleur du boîtier

noir

profondeur

92.5 mm

hauteur

551.5 mm

largeur

962 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.