Moniteur AHD LCD 21.5' (plastique)

Main media

Détails du produit

L'écran GIGAMEDIA GGM CCMLCD21PPAHD est un moniteur LED dédié à des applications professionnelles. Il est conçu pour un fonctionnement 24h/24 et 7 jours sur 7.

Ses connectiques permettent de répondre à la majorité des produits du marché pour un affichage en FULL HD 1080P.

La grande nouveauté est l'intégration d'une connectique BNC capable d'afficher directement un flux AHD  (720p et 1080p) provenant d'une caméra sans passer par un enregistreur numérique.

Cet écran est doté d'un angle d'ouverture important (170°/160°) pour une vision agréable quelque soit la position dans laquelle on se trouve.

Il peut soit être installé sur un bureau ou fixé sur un support de fixation respectant la norme VESA 100.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285210

Moniteur

indépendant

Oui

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

1

Nombre de connexions Mini HDMI

0

Avec clavier à l'écran

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Oui

Nombre de ports USB-C

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

0

affichage rétro-éclairé

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de jacks DVI

0

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran

64

type d'écran

LCD

format d'image

16:9

nombre de raccordements HDMI

1

tension d'alimentation DC

12...24 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

Classe de protection (IP)

IP23

fréquence de balayage

60...75 kHz

montage possible sur barres profilées

Non

avec interface matérielle PS2

Non

fréquence de ligne

60...75 kHz

commande de curseur de souris intégrée

Non

avec écran tactile

Non

nombre de pixels, vertical

1080

nombre de pixels, horizontal

1920

nombre de couleurs de l'écran

24

avec écran couleur

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

température de fonctionnement

0...50 °C

résolution

Full HD

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

nombre de ports USB-A

1

Couleur du boîtier

noir

profondeur

47.2 mm

hauteur

305.93 mm

largeur

508.35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.