Bras de fixation mural

Main media

Détails du produit

Modèles pris en charge
Bague d'adaptation: AM-522
Adaptateur de montage: AM-520, AM-525, AM-527, AM-528
Tuyau suspendu: AM-116, AM-117
Support de montage sur poteau: AM-312
Support de montage en coin: AM-412
Boîte de jonction: AM-719
[Avis] Pour installer avec AM-719, il est suggéré d'utiliser des vis en acier inoxydable M5x14mm avec double rondelles, ou des vis en acier inoxydable M5x12mm sans rondelles à la place.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour caméra de surveillance

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.