Caméra IP Panoramique 5Mpx, focale fixe 1.47mm, WDR Pro, IP66/IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 5
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type panoramique

Caméra IP Panoramique 5Mpx, focale fixe 1.47mm, WDR Pro, IP66/IK10, supporte carte MicroSD/SDHC/SDXC - NDAA Compliant

 
 

Détails du produit

Couverture amelioree grace au support inclinable inclus
La camera panoramique compacte offre un large champ de vision, mais le support inclinable inclus offre encore plus de flexibilite. Il vous permet d'incliner et d'ajuster l'angle de la camera de 15 a 20 degres, afin de capturer les zones les plus difficiles d'acces et d'eliminer les angles morts potentiels de votre couverture de securite.
Decouvrez les secrets de la video grace a l'analyse des objets de vision
La camera panoramique compacte, equipee de la technologie VIVOTEK AI, vous permet d'ameliorer l'efficacite des enquetes en identifiant les personnes et les vehicules sur la base d'attributs uniques tels que la couleur, le sexe et le type. Rationalisez votre processus de recherche et minimisez les doublons grace a un suivi precis des objets.
Vue a 180 degres avec des preuves evidentes
eliminez les angles morts et obtenez une image complete de votre environnement grace a son champ de vision etendu de 180 degres. Capturez chaque detail en haute resolution avec des videos fluides et claires a 30 images/seconde pour une identification et un examen sans effort. Vous pouvez ainsi tout voir, sous tous les angles.
Voir clair, de jour comme de nuit
L'obscurite ne doit pas compromettre votre securite. Cette camera panoramique compacte est dotee d'une technologie Smart IR (infrarouge) de pointe. Avec une portee de vision nocturne efficace allant jusqu'a 20 metres, vous pouvez etre sur que votre propriete est sous surveillance constante, de jour comme de nuit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Non

Avec analyse audio intégrée

Non

Avec analyse AI intégrée

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Nombre de flux vidéo

3

Fréquence d'images

30 fps

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec H.264

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.265

Oui

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

120...120 °

champ de vue horizontal

180...180 °

portée d'infrarouge max.

20 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

avec micro

Oui

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

carte mémoire incluse

Non

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

raccordement HDMI

Non

encastré/encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

5

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

commande de diaphragme

DC

Classe de protection (IP)

IP66

raccordement d'objectif

autre

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

IK

IK10

taille de distance focale

1.47...1.47 mm

distance focale

fixé

Tension d'alimentation

0...0 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

température ambiante

-30...55 °C

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

montage mural

Oui

type de construction

autre

Diamètre raccord

0 mm

consommation d'énergie

10.26 W

type de tension

DC

profondeur

60 mm

hauteur

160 mm

largeur

72 mm

Modèle type

panoramique

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85439000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.