Joystic USB de controle PTZ avec 8 boutons

Main media

Détails du produit

Joystick trois axes à effet Hall
X / Y / Z pour le contrôle du positionnement
Déplacement du joystick: axes X / Y +/- 20., Axe Z +/- 30
Centrage: ressort simple, omnidirectionnel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

traitement antibactérien

Non

fonctionnement sur batterie

Non

avec joystick

Oui

résistant à l’eau

Non

raccordement pour écouteurs

Non

avec trackball

Non

avec souris

Non

raccordement pour microphone

Non

couverture radio

0 m

interface du clavier

autre

clavier 482,6 mm (19 pouces)

Non

avec affichage

Non

flexible

Non

Profondeur

157 mm

sans fil

Non

Hauteur

97 mm

Largeur

120 mm

Couleur

noir

Modèle type

autre

Info produit

Code Douane

85444210

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.