Parasurtenseur PoE extérieur 16KV

Main media

Parasurtenseur PoE extérieur 16KV avec une large plage de T° de fonctionnement -40°C à +85°C

 
 

Détails du produit

Parasurtenseur PoE extérieur 16KV avec une large plage de T° de fonctionnement -40°C à +85°C

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Limiteur de surtension

tension de fonctionnement CC

0...60 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

0...0 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

0...0 V

avec affichage LED

Non

type de tension de fonctionnement

DC

fonction

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.