Offre bienvenue nouveaux client outillage Offre bienvenue nouveaux client outillage (5 produits)


Mureva FIX, instacables pour conduits D=16-32 mm, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Fix - Clips à tubes sans halogène pour conduits d= 16 à 32mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
Embase à chevilles type standard D= perçage 8 mm (x 100)
BIZLINE
Embase à frapper type standard D= perçage 8 mm (x 100). Permet de fixer rapidement les câbles, tubes et gaines à l'aide de colliers de largeur max. 9 mm pour matérieux pleins et creux, sur béton, béton armé et béton cellulaire.
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm (x 4)
BIZLINE
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm (x 4). Indélébile. Avantage : séchage rapide. Résiste à l'eau et à la lumière idéal pour marquage sur ruban adhésif, plastique, pierre, bois, métal, verre, etc.
Organiseur profondeur 60 mm empilable avec 9 godets amovibles
BIZLINE
Organiseur profondeur 60 mm empilable avec 9 godets amovibles. Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs mallettes entre elles. Pratique : résistante aux projections d'eau et de poussières grâce à son joint d'étanchéité.
Contrôleur-Mesureur de terre et continuité avec enrouleur
CATU
Appareil 3 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100 il permet de mesurer la résistance de terre, contrôler les continuités grâce à son cordon livré en standard et vérifier la position de la phase et du neutre diectement sur l'écran.