Salon Rexel Expo 2019 Salon Rexel Expo 2019 (349 produits)


DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
EI ELECTRONICS
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
EI ELECTRONICS
DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
Motorisation axovia 3s io - pack confort pour portail battant
SOMFY
Motorisation professionnelle Axovia 3S io à bras pour portail battant avec vantaux de taille maximale 2m ou 200kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec les accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Disjoncteur Phase+ Neutre 16A 3kA Courbe C connexion automatique SanVis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFS716 Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C connexion automatique SanVis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 profondeur 50 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Détecteur mouvement theLuxa S 180°+ 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 profondeur 40 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Disjoncteur Phase+ Neutre 10A 3kA Courbe C connexion automatique SanVis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFS710 Phase + Neutre 10A 3kA Courbe C connexion automatique SanVis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Tableau électrique gamma+ 13, 2 rangées, 13 Modules, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD213A gamma+ Quickfix avec 2 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS742F, 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc
Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm
Support à vis gallery 2 modules ou 1 poste
HAGER
Le support WXA450, 2 modules ou 1 poste fait partie de la gamme gallery. Sa matière renforcée permet une grande rigidité. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.