Weidmuller Klipponconnect  Weidmuller Klipponconnect  (59 produits)


Disjoncteur électronique 6 A, 24 V DC AMG ELM-6
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 6 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
AMG FIM-0 - Module d'alimentation, 24 V  AMG FIM-0
WEIDMULLER
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, noir, 40 A, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 5, TS 35, V-0
Borne de distribution, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige
WEIDMULLER
Borne de distribution, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige Blocs de jonction - Série AAP
Borne de distribution, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige
WEIDMULLER
Borne de distribution, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige Blocs de jonction - Série AAP
AEP AP11 Flasque pour Borne pour série AAP
WEIDMULLER
Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 84 mm, Largeur: 2.4 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
Borne d'alimentation, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Rouge
WEIDMULLER
Borne d'alimentation, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige Blocs de jonction - Série AAP
WEW 35/1 - Blocs de jonction - accessoire
WEIDMULLER
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Disjoncteur électronique 2 A AMG ELM-2F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 2 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Borne, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige
WEIDMULLER
Blocs de jonction pour capteurs-actionneurs, PUSH IN, 1,5 mm², 250 V, 13,5 A, Beige foncé
Disjoncteur électronique 4 A  AMG ELM-4F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 4 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Disjoncteur électronique 12 A, AMG ELM-12
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 12 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
AMG FIM-C - Module d'alimentation AMG FIM-C
WEIDMULLER
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, noir, 40 A, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 5, TS 35, V-0
Disjoncteur électronique 6 A, AMG ELM-6F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 6 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Borne de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Rouge
WEIDMULLER
Borne de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige Blocs de jonction - Série AAP
Borne de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Bleu
WEIDMULLER
Borne de distribution, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige Blocs de jonction - Série AAP
Disjoncteur électronique 1 A AMG ELM-1F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 1 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Série A, Flasque de fermeture
WEIDMULLER
Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 78 mm, Largeur: 2.1 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
AAP11 6 LO BL - Blocs de jonction - Série AAP
WEIDMULLER
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, Beige foncé, 6 mm², 41 A, 500 V, Nombre de raccordements: 1, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Module d'alarme pour disjoncteur électronqiue maxGUARD 24V DC
WEIDMULLER
Module d'alarme pour disjoncteur électronqiue maxGUARD 24V DC Module d'alarme maxGUARD
AEP AP12 - Blocs de jonction - Série AAP Plaque d'extrémité pour blocs de joncti
WEIDMULLER
Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 87.2 mm, Largeur: 2.4 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
Disjoncteur électronique 10 A AMG ELM-10F
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 10 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Borne AIO23, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A,  Beige
WEIDMULLER
Blocs de jonction pour capteurs-actionneurs, PUSH IN, 1,5 mm², 250 V, 13,5 A, Beige foncé
Borne AIO22, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Vert/Jaune
WEIDMULLER
Blocs de jonction pour capteurs-actionneurs, PUSH IN, 1,5 mm², 250 V, 13,5 A, Beige foncé
Série A, Flasque de fermeture
WEIDMULLER
Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 108.15 mm, Largeur: 2.1 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui