Kit de démarrage Osmose inversée avec filtre minéralisation GROHE Blue Pure Eurosmart Chromé GROHE 30587000
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue système Osmose inversée + minéralisation
Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes
Le filtre de minéralisation enrichit l'eau en magnésium ( 40 mg/l) et en silicium ( 55 mg/l) pour un goût d'eau agréable
Débit 1,5 l/min
Rejet de sel supérieur à 97%
Taux d'efficacité min. 50%
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
230 V, 50 Hz
Aucun réservoir de stockage d'eau requis
Durée de vie de la membrane: un an
Set de connection
Grohe blue pure 2022
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
embout du robinet
pression minimale
type de purge
raccordement avance
température d’admission max.
Traitement de surface
Type de pose
nombre de trous de robinetterie
prise d'eau extensible avec Perlator
finition évacuation
matériau robinet
dimension de raccordement alimentation
mécanisme de fermeture
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
Wi-Fi
couleur de base