Paroi ARTY fixe D.O. 90 cm + p.mob 33.5 piv.270°, transparent, argent satin

Main media

Paroi de douche ARTY fixe douche ouverte 90 cm + partie mobile 33.5 cm pivotant 270°, vitrage 6mm hauteur 200cm transparent, profilé argent satin / réversible

 
 

Détails du produit

Paroi fixe DO avec volet mobile pivotant à 270°. H 200 cm. Verre 6 mm traité anticalcaire. Vitrage sérigraphie opaque central. Profilés argent satin.

Arty

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Arty

Multiple de vente

1

Code Douane

70071190

Paroi de douche à l'italienne

traitement anticalcaire

Oui

couleur du profil

argent

matériau des murs

verre de sécurité

adapté à un montage en angle

Oui

profil

bras en profilé

matériau du profil

aluminium

verre de sécurité selon EN 14428

Oui

épaisseur du panneau

6 mm

convient pour montage sur sol carrelé

Oui

transparent

Oui

convient pour pour montage de bac de douche

Oui

largeur

900...900 mm

hauteur totale

2000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.