Mitigeur THM Bain / Douche Grohtherm 1000 Performance Chromé

Main media

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Grohtherm 1000 Performance Chromé GROHE 34833000

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Grohtherm 1000 performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Grohtherm 1000 performance

Mélangeur/mitigeur de bain

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

B

entraxe

150 mm

nombre de trous de robinetterie

2 trous

boîtier frigorifique

Oui

blocage de température (38 °C)

Oui

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

173 mm

position du drainage

vers le bas

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

20 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.