Flexible - Pièce détachée robinetterie douche

Main media

Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible Chromé GROHE 48293000

 
 

Détails du produit

Pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Environ 1425 mm
M15 x 1
GROHE Finition Longue Durée

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Flexible de douche

dimension raccordement fileté flexible de douche

1/2 pouce

raccordement fileté flexible de douche

filetage intérieur

avec coupleur conique

Oui

matériau du flexible

plastique

Longueur

0 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.