Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 206 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 2332700M

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)
carton de 15 unités

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

type de purge

moulé

nombre de trous de robinetterie

1 trou

classe de débit volumique

sans

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

98 mm

hauteur de montage totale

206 mm

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

123 mm

limite de température avec réglage ultérieur

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

raccordement avance

conduite (broche)

température d’admission max.

70 °C

homologation selon BBR/EKS

Non

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

couleur de base

chrome

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.