Mitigeur monocommande Lavabo Taille S BauEdge Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • couleur de base chrome
  • hauteur de montage totale 180 mm

Mitigeur monocommande Lavabo Taille S BauEdge Chromé GROHE 23330000

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Bauedge

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bauedge

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie de lavabo

homologation selon BBR/EKS

Non

type de purge

moulé

embout du robinet

orifice à jet de mousse

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

91 mm

finition basse pression

Non

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

limite de température avec réglage ultérieur

Non

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

traitement des surfaces

poli

classe de débit volumique

sans

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

90 mm

hauteur de montage totale

180 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

avec coupleurs

Non

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.