Mitigeur monocommande Lavabo Taille S BauEdge Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 178 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur monocommande Lavabo Taille S BauEdge Chromé GROHE 23559000

 
 

Détails du produit

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de température intégré
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Bauedge

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Bauedge

Robinetterie de lavabo

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

moulé

classe de débit volumique

sans

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

90 mm

hauteur de montage totale

178 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

finition basse pression

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

91 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.