Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur pour vasque à poser Taille XL Matt Black Eurosmart GROHE 239712433
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide Mousseur orientable pour ajuster l'angle du jet d‘eau
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Couleur d'accent
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Saillie, écoulement
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Couleur de base
Température d’admission max.