Mousseur à rotule Chromé - Pièce détachée robinetterie

Main media

Détails du produit

Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérateur de robinet

nombre de possibilités de jet

1

diamètre nominal

M24x1.0

capacité d'écoulement

15 l/min

limiteur de flux

Non

ajustable

Non

version avec axe

Non

système d'anticalcaire

Non

raccordement

filetage mâle, métrique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.