Cuvette au sol Geberit Bastia, sortie horizontale, Blanc

Main media

Détails du produit

Bastia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bastia

Code Douane

69101000

Multiple de vente

1

Partie WC de WC avec chasse

degré de brillance

brillant

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec siphon

Oui

fixation cachée

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

RB (Rear Backward)

avec siège WC

Non

siphon dissimulé

Non

quantité d'eau de chasse

6...6 l

sans bordure interne

Non

Avec matériau de fixation

Non

Type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

625 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

355 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.