Pack WC au sol Geberit Renova multi, semi-caréné, Rimfree, abat ral déclips, blc

Main media
ICON

Pack WC au sol Geberit Renova, sortie multi, semi-caréné, Rimfree, avec abattant ralenti et déclipsable, Blanc

 
 

Détails du produit

Cuvette sans bride Rimfree® et réservoir réversible (totalement émaillé)
Abattant déclipsable et à fermeture ralentie
Sortie multi-directionnelle, adapté à toutes les configurations d'évacuation
Pied caréné, fixations au sol discrètes, facilité de nettoyage

Renova

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Renova

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Partie WC de WC avec chasse

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec siphon

Oui

fixation cachée

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

TC (tube court)

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Non

siège avec Quick-Release

Oui

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

6...6 l

sans bordure interne

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

Type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

675 mm

Hauteur

795 mm

Largeur

370 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.