Pack WC au sol Geberit iCon, Rimfree, abat WC ral et déclips, T=63.5cm, blc

Main media
ICON

Pack WC au sol Geberit iCon, Rimfree, avec abattant WC ralenti et déclipsable, T=63.5cm, Blanc

 
 

Détails du produit

Icon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Icon

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Partie WC de WC avec chasse

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec siphon

Oui

fixation cachée

Oui

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

TC (tube court)

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Oui

siège avec Quick-Release

Oui

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

6...6 l

sans bordure interne

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

Type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

635 mm

Hauteur

830 mm

Largeur

370 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.