Mit. mural méca. Securit. bec orient. L.200, levier Hyg, std

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo mural mécanique.
Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150.
Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur mécanique conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur mural garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.