Détection en faux plafond, modèle champ large, 2 à 4 urinoirs

Main media
ICON

Le kit de détection en faux plafond pour 2 à 4 urinoirs comprend: 1 détecteur avec son circuit de commande, 1 électrovanne avec son robinet d'arrêt et son filtre, 1 alimentation électrique à monter sur rail DN. Débit: 104l/min. Alim: G3/4''

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Rinçage électronique pour urinoir

avec prélavage

Oui

mode de commande

infrarouge

classe de débit volumique

S

dimensions du raccordement en dérivation

3/4 pouce

dimension de raccordement alimentation

3/4 pouce

tension de raccordement

12 V

couleur de base

blanc

type d'alimentation électrique

transformateur

avec transformateur

Oui

Modèle type

montage au plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.