Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO en ligne antigel sans raccord

Main media
ICON

Robinet d'urinoir temporisé P12 NEO Antigel (ordinaire et AS). Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec. Alimentation en ligne M G1/2''. Livré sans raccord, purge anti-gel.

 
 

Détails du produit

Bouton anti-rotation avec bague verte pour indication d'eau non potable.
Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF.

P12 neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P12 neo

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Rinçage mécanique pour urinoir

classe de débit volumique

S

dimensions du raccordement en dérivation

1/2 pouce

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

couleur de base

chrome

commande

main

Modèle type

montage en saillie (mur)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.