Séparation d'urinoirs Geberit: Blanc alpin

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloison de séparation d'urinoir

matériau de la pièce de montage

autre

matériau de la cloison

plastique

Profondeur

420 mm

Hauteur

760 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.